Eriks

Kettingwiel 10B-2 Z=39 Voorgeboord

  • ERIKS:14433407
  • Fabrikant:8054652018021
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,77/ stukexcl. btw

€ 63,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
10B-2
Serie
Sprocket PB
Type
10B-2
Aantal tanden
39
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
197.29 mm
Buitendiameter
204.2 mm
Tandbreedte Simplex
9 mm
Tandbreedte Duplex
25.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187