Eriks

Kettingwiel 10B-2 Z=38 Taperbush 2517

  • ERIKS:14250614
  • Fabrikant:8054652037268
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,38/ stukexcl. btw

€ 83,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
10B-2
Serie
Sprocket TL
Type
10B-2
Aantal tanden
38
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
192.24 mm
Buitendiameter
199.1 mm
Taper Lock
2517
Tandbreedte Simplex
9 mm
Tandbreedte Duplex
25.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187