€ 155,67/ stukexcl. btw
€ 188,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket TL |
Type | 10B-2 |
Serie | Sprocket TL |
Type | 10B-2 |
Aantal tanden | 38 |
Steek | 15.875 mm |
Steek | 5/8 in |
Steekcirkel | 192.24 mm |
Buitendiameter | 199.1 mm |
Maximale boring | 50 mm |
Taper Lock | 2012 |
Naafdiameter | 110 mm |
Totale breedte | 32 mm |
Tandbreedte Simplex | 9 mm |
Tandbreedte Duplex | 25.5 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |