Eriks

Kettingwiel 10B-2 Z=30 Voorgeboord

  • ERIKS:14433398
  • Fabrikant:8054652017932
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,61/ stukexcl. btw

€ 41,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
10B-2
Serie
Sprocket PB
Type
10B-2
Aantal tanden
30
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
151.87 mm
Buitendiameter
158.8 mm
Tandbreedte Simplex
9 mm
Tandbreedte Duplex
25.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187