Eriks

Kettingwiel 10B-2 Z=28 Voorgeboord

  • ERIKS:14433396
  • Fabrikant:8054652017918
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,46/ stukexcl. btw

€ 35,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
10B-2
Serie
Sprocket PB
Type
10B-2
Aantal tanden
28
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
141.78 mm
Buitendiameter
148.7 mm
Tandbreedte Simplex
9 mm
Tandbreedte Duplex
25.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187