Eriks

Kettingwiel 10B-2 Z=23 Taperbush 1610

  • ERIKS:13725119
  • Fabrikant:8054652037190
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,52/ stukexcl. btw

€ 27,25incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
10B-2
Serie
Sprocket TL
Type
10B-2
Aantal tanden
23
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
116.58 mm
Buitendiameter
123.5 mm
Taper Lock
1610
Tandbreedte Simplex
9 mm
Tandbreedte Duplex
25.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187