Eriks

Kettingwiel 10B-2 Z=22 Voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23546268
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,19/ stukexcl. btw

€ 30,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
10B-2
Serie
Sprocket PB
Type
10B-2
Aantal tanden
22
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
111.55 mm
Buitendiameter
118.4 mm
Voorboring
16 mm
Maximale boring
60 mm
Naafdiameter
90 mm
Totale breedte
45 mm
Tandbreedte Simplex
9 mm
Tandbreedte Duplex
25.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
2.54 kg
Dp
111.55 mm
B1
25.5 mm
D1
16 mm
A
45 mm
De
118.4 mm