Eriks

Kettingwiel 10B-2 Z=19 Voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23546146
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,25/ stukexcl. btw

€ 23,29incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
10B-2
Serie
Sprocket PB
Type
10B-2
Aantal tanden
19
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
96.45 mm
Buitendiameter
103.3 mm
Voorboring
16 mm
Maximale boring
52 mm
Naafdiameter
79 mm
Totale breedte
45 mm
Tandbreedte Simplex
9 mm
Tandbreedte Duplex
25.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.9 kg
Dp
96.45 mm
B1
25.5 mm
D1
16 mm
A
45 mm
De
103.3 mm