Eriks

Kettingwiel 10B-2 Z=17 Voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23546072
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,77/ stukexcl. btw

€ 19,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
10B-2
Serie
Sprocket PB
Type
10B-2
Aantal tanden
17
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
86.39 mm
Buitendiameter
93.3 mm
Voorboring
16 mm
Maximale boring
46 mm
Naafdiameter
69 mm
Totale breedte
45 mm
Tandbreedte Simplex
9 mm
Tandbreedte Duplex
25.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.46 kg
Dp
86.39 mm
B1
25.5 mm
D1
16 mm
A
45 mm
De
93.3 mm