Eriks

Kettingwiel 10B-2 Z=17 Taperbush 1610 Gehard

  • ERIKS:23548134
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,81/ stukexcl. btw

€ 20,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
10B-2
Serie
Sprocket TL
Type
10B-2
Aantal tanden
17
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
86.39 mm
Buitendiameter
93.3 mm
Maximale boring
42 mm
Taper Lock
1610
Totale breedte
25.5 mm
Tandbreedte Simplex
9 mm
Tandbreedte Duplex
25.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187