€ 13,40/ stukexcl. btw
€ 16,21incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket TL |
Type | 10B-2 |
Serie | Sprocket TL |
Type | 10B-2 |
Aantal tanden | 16 |
Steek | 15.875 mm |
Steek | 5/8 in |
Steekcirkel | 81.37 mm |
Buitendiameter | 88.3 mm |
Taper Lock | 1610 |
Tandbreedte Simplex | 9 mm |
Tandbreedte Duplex | 25.5 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |