Eriks

Kettingwiel 10B-2 Z=15 Voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23545996
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,41/ stukexcl. btw

€ 13,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
10B-2
Serie
Sprocket PB
Type
10B-2
Aantal tanden
15
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
76.36 mm
Buitendiameter
83.2 mm
Voorboring
14 mm
Maximale boring
39 mm
Naafdiameter
59 mm
Totale breedte
40 mm
Tandbreedte Simplex
9 mm
Tandbreedte Duplex
25.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.97 kg
Dp
76.36 mm
B1
25.5 mm
D1
14 mm
A
40 mm
De
83.2 mm