Eriks

Kettingwiel 10B-1 Z=95 GG Taperbush 2517

  • ERIKS:14432537
  • Fabrikant:8054652035998
Image 1
Opslaan in lijst

€ 191,24/ stukexcl. btw

€ 231,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
10B-1
Serie
Sprocket TL
Type
10B-1
Aantal tanden
95
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
480.14 mm
Buitendiameter
488.5 mm
Taper Lock
2517
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187