Eriks

Kettingwiel 10B-1 Z=76 Voorgeboord

  • ERIKS:14434201
  • Fabrikant:8054652026392
Image 1
Opslaan in lijst

€ 122,18/ stukexcl. btw

€ 147,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
10B-1
Serie
Sprocket PB
Type
10B-1
Aantal tanden
76
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
384.15 mm
Buitendiameter
392.5 mm
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187