Eriks

Kettingwiel 10B-1 Z=76 GG Taperbush 2012

  • ERIKS:14432536
  • Fabrikant:8054652035981
Image 1
Opslaan in lijst

€ 134,02/ stukexcl. btw

€ 162,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
10B-1
Serie
Sprocket TL
Type
10B-1
Aantal tanden
76
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
384.15 mm
Buitendiameter
392.5 mm
Taper Lock
2012
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187