€ 76,55/ stukexcl. btw
€ 92,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | 10B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Type | 10B-1 |
Aantal tanden | 57 |
Steek | 15.875 mm |
Steek | 5/8 in |
Steekcirkel | 288.18 mm |
Buitendiameter | 296.6 mm |
Tandbreedte Simplex | 9.1 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |