Eriks

Kettingwiel 10B-1 Z=57 Voorgeboord

  • ERIKS:14433069
  • Fabrikant:8054652014221
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,84/ stukexcl. btw

€ 61,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
10B-1
Serie
Sprocket PB
Type
10B-1
Aantal tanden
57
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
288.18 mm
Buitendiameter
296.6 mm
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187