Eriks

Kettingwiel 10B-1 Z=50 Voorgeboord

  • ERIKS:14433068
  • Fabrikant:8054652014214
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,65/ stukexcl. btw

€ 50,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
10B-1
Serie
Sprocket PB
Type
10B-1
Aantal tanden
50
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
252.82 mm
Buitendiameter
261.2 mm
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187