Eriks

Kettingwiel 10B-1 Z=45 Taperbush 2012

  • ERIKS:14173441
  • Fabrikant:8054652035967
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,43/ stukexcl. btw

€ 61,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
10B-1
Serie
Sprocket TL
Type
10B-1
Aantal tanden
45
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
227.58 mm
Buitendiameter
236 mm
Taper Lock
2012
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187