Eriks

Kettingwiel 10B-1 Z=42 Voorgeboord

  • ERIKS:14433065
  • Fabrikant:8054652014184
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,97/ stukexcl. btw

€ 39,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
10B-1
Serie
Sprocket PB
Type
10B-1
Aantal tanden
42
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
212.43 mm
Buitendiameter
220.8 mm
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187