Eriks

Kettingwiel 10B-1 Z=40 Voorgeboord

  • ERIKS:14433064
  • Fabrikant:8054652014177
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,99/ stukexcl. btw

€ 35,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
10B-1
Serie
Sprocket PB
Type
10B-1
Aantal tanden
40
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
202.34 mm
Buitendiameter
209.2 mm
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187