€ 34,14/ stukexcl. btw
€ 41,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | 10B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Type | 10B-1 |
Aantal tanden | 39 |
Steek | 15.875 mm |
Steek | 5/8 in |
Steekcirkel | 197.29 mm |
Buitendiameter | 204.2 mm |
Voorboring | 20 mm |
Maximale boring | 66 mm |
Naafdiameter | 100 mm |
Totale breedte | 35 mm |
Tandbreedte Simplex | 9.1 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 3.58 kg |
Dp | 197.29 mm |
B1 | 9.1 mm |
D1 | 20 mm |
A | 35 mm |
De | 204.2 mm |