€ 319,78/ stukexcl. btw
€ 386,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB SS |
Type | 10B-1 |
Serie | Sprocket PB SS |
Type | 10B-1 |
Aantal tanden | 35 |
Steek | 15.875 mm |
Steek | 5/8 in |
Steekcirkel | 177.1 mm |
Buitendiameter | 184 mm |
Tandbreedte Simplex | 9.1 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
Norm | DIN 8187 |