Eriks

Kettingwiel 10B-1 Z=30 Voorgeboord RVS

  • ERIKS:23547191
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 187,07/ stukexcl. btw

€ 226,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB SS
Type
10B-1
Serie
Sprocket PB SS
Type
10B-1
Aantal tanden
30
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
151.87 mm
Buitendiameter
158.8 mm
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Norm
DIN 8187