Eriks

Kettingwiel 10B-1 Z=30 Voorgeboord Gehard

  • ERIKS:14434341
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,70/ stukexcl. btw

€ 27,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
10B-1
Serie
Sprocket PB
Type
10B-1
Aantal tanden
30
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
151.87 mm
Buitendiameter
158.8 mm
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187