Eriks

Kettingwiel 10B-1 Z=29 Voorgeboord

  • ERIKS:14433055
  • Fabrikant:8054652014061
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,64/ stukexcl. btw

€ 21,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
10B-1
Serie
Sprocket PB
Type
10B-1
Aantal tanden
29
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
146.83 mm
Buitendiameter
153.7 mm
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187