Eriks

Kettingwiel 10B-1 Z=28 Taperbush 2012

  • ERIKS:14432533
  • Fabrikant:8054652035936
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,63/ stukexcl. btw

€ 29,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
10B-1
Serie
Sprocket TL
Type
10B-1
Aantal tanden
28
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
141.78 mm
Buitendiameter
148.7 mm
Taper Lock
2012
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187