Eriks

Kettingwiel 10B-1 Z=27 Voorgeboord RVS

  • ERIKS:23547176
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 212,58/ stukexcl. btw

€ 257,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB SS
Type
10B-1
Serie
Sprocket PB SS
Type
10B-1
Aantal tanden
27
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
136.74 mm
Buitendiameter
143.6 mm
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Norm
DIN 8187