Eriks

Kettingwiel 10B-1 Z=26 Voorgeboord

  • ERIKS:14433052
  • Fabrikant:8054652014030
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,80/ stukexcl. btw

€ 17,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
10B-1
Serie
Sprocket PB
Type
10B-1
Aantal tanden
26
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
131.7 mm
Buitendiameter
138.6 mm
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187