Eriks

Kettingwiel 10B-1 Z=26 Taperbush 2012

  • ERIKS:14432532
  • Fabrikant:8054652035912
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,26/ stukexcl. btw

€ 26,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
10B-1
Serie
Sprocket TL
Type
10B-1
Aantal tanden
26
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
131.7 mm
Buitendiameter
138.6 mm
Taper Lock
2012
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187