Eriks

Kettingwiel 10B-1 Z=25 met pasboring 42H7 Gehard

  • ERIKS:14434743
  • Fabrikant:8054652033093
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,28/ stukexcl. btw

€ 23,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket FB
Type
10B-1
Serie
Sprocket FB
Type
10B-1
Aantal tanden
25
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
126.66 mm
Buitendiameter
133.6 mm
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187