€ 19,28/ stukexcl. btw
€ 23,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket FB |
Type | 10B-1 |
Serie | Sprocket FB |
Type | 10B-1 |
Aantal tanden | 25 |
Steek | 15.875 mm |
Steek | 5/8 in |
Steekcirkel | 126.66 mm |
Buitendiameter | 133.6 mm |
Tandbreedte Simplex | 9.1 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |