Eriks

Kettingwiel 10B-1 Z=24 met pasboring 28H7 Gehard

  • ERIKS:14434727
  • Fabrikant:8054652032935
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,21/ stukexcl. btw

€ 24,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket FB
Type
10B-1
Serie
Sprocket FB
Type
10B-1
Aantal tanden
24
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
121.62 mm
Buitendiameter
128.5 mm
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187