€ 12,78/ stukexcl. btw
€ 15,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | 10B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Type | 10B-1 |
Aantal tanden | 21 |
Steek | 15.875 mm |
Steek | 5/8 in |
Steekcirkel | 106.51 mm |
Buitendiameter | 113.4 mm |
Voorboring | 16 mm |
Naafdiameter | 75 mm |
Totale breedte | 30 mm |
Tandbreedte Simplex | 9.1 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 1.35 kg |
Dp | 106.52 mm |
B1 | 9.1 mm |
D1 | 16 mm |
A | 30 mm |
De | 113.4 mm |