Eriks

Kettingwiel 10B-1 Z=21 Taperbush 1610 Gehard

  • ERIKS:14432695
  • Fabrikant:8054652038258
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,68/ stukexcl. btw

€ 17,76incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
10B-1
Serie
Sprocket TL
Type
10B-1
Aantal tanden
21
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
106.51 mm
Buitendiameter
113.4 mm
Taper Lock
1610
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187