Eriks

Kettingwiel 10B-1 Z=20 voorgeboord gehard

  • ERIKS:14434336
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,17/ stukexcl. btw

€ 14,73incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
10B-1
Serie
Sprocket PB
Type
10B-1
Aantal tanden
20
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
101.48 mm
Buitendiameter
108.4 mm
Voorboring
14 mm
Naafdiameter
75 mm
Totale breedte
30 mm
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.21 kg
Dp
101.49 mm
B1
9.1 mm
D1
14 mm
A
30 mm
De
108.4 mm