Eriks

Kettingwiel 10B-1 Z=20 met pasboring 32H7 Gehard

  • ERIKS:14434702
  • Fabrikant:8054652032645
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,82/ stukexcl. btw

€ 20,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket FB
Type
10B-1
Serie
Sprocket FB
Type
10B-1
Aantal tanden
20
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
101.48 mm
Buitendiameter
108.4 mm
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187