Eriks

Kettingwiel 10B-1 Z=18 met pasboring 22H7 Gehard

  • ERIKS:14434685
  • Fabrikant:8054652032393
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,60/ stukexcl. btw

€ 16,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket FB
Type
10B-1
Serie
Sprocket FB
Type
10B-1
Aantal tanden
18
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
91.42 mm
Buitendiameter
98.3 mm
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187