Eriks

Kettingwiel 10B-1 Z=17 met pasboring 28H7 Gehard

  • ERIKS:14434681
  • Fabrikant:8054652032348
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,96/ stukexcl. btw

€ 15,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket FB
Type
10B-1
Serie
Sprocket FB
Type
10B-1
Aantal tanden
17
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
86.39 mm
Buitendiameter
93.3 mm
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187