Eriks

Kettingwiel 10B-1 Z=16 Voorgeboord RVS

  • ERIKS:14430241
  • Fabrikant:8054652027757
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,23/ stukexcl. btw

€ 40,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB SS
Type
10B-1
Serie
Sprocket PB SS
Type
10B-1
Aantal tanden
16
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
81.37 mm
Buitendiameter
88.3 mm
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187