Eriks

Kettingwiel 10B-1 Z=16 Voorgeboord Gehard

  • ERIKS:14434333
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,22/ stukexcl. btw

€ 9,95incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
10B-1
Serie
Sprocket PB
Type
10B-1
Aantal tanden
16
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
81.37 mm
Buitendiameter
88.3 mm
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187