Eriks

Kettingwiel 10B-1 Z=16 Taperbush 1610

  • ERIKS:14432524
  • Fabrikant:8054652035813
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,36/ stukexcl. btw

€ 11,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
10B-1
Serie
Sprocket TL
Type
10B-1
Aantal tanden
16
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
81.37 mm
Buitendiameter
88.3 mm
Taper Lock
1610
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187