Eriks

Kettingwiel 10B-1 Z=15 Voorgeboord

  • ERIKS:14433045
  • Fabrikant:8054652013927
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,29/ stukexcl. btw

€ 7,61incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
10B-1
Serie
Sprocket PB
Type
10B-1
Aantal tanden
15
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
76.36 mm
Buitendiameter
83.2 mm
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187