Eriks

Kettingwiel 10B-1 Z=14 Voorgeboord Gehard

  • ERIKS:14434331
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,79/ stukexcl. btw

€ 8,22incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
10B-1
Serie
Sprocket PB
Type
10B-1
Aantal tanden
14
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
71.34 mm
Buitendiameter
78.2 mm
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187