€ 9,85/ stukexcl. btw
€ 11,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket TL |
Type | 10B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Type | 10B-1 |
Aantal tanden | 14 |
Steek | 15.875 mm |
Steek | 5/8 in |
Steekcirkel | 71.34 mm |
Buitendiameter | 78.2 mm |
Maximale boring | 28 mm |
Taper Lock | 1108 |
Naafdiameter | 48 mm |
Totale breedte | 22 mm |
Tandbreedte Simplex | 9.1 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Dp | 71.34 mm |
B1 | 9.1 mm |
A | 22 mm |
De | 78.2 mm |