Eriks

Kettingwiel 10B-1 Z=13 met pasboring 25H7 Gehard

  • ERIKS:14434382
  • Fabrikant:8054652032027
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,57/ stukexcl. btw

€ 11,58incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket FB
Type
10B-1
Serie
Sprocket FB
Type
10B-1
Aantal tanden
13
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
66.32 mm
Buitendiameter
73.2 mm
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187