Eriks

Kettingwiel 10B-1 Z=12 Voorgeboord RVS

  • ERIKS:23547099
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 69,01/ stukexcl. btw

€ 83,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB SS
Type
10B-1
Serie
Sprocket PB SS
Type
10B-1
Aantal tanden
12
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
61.34 mm
Buitendiameter
68.2 mm
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Norm
DIN 8187