€ 163,09/ stukexcl. btw
€ 197,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | ASA100A-1 |
Serie | Sprocket PB |
Type | ASA100A-1 |
Aantal tanden | 25 |
Steek | 31.75 mm |
Steek | 1.1/4 in |
Steekcirkel | 253.33 mm |
Buitendiameter | 268.4 mm |
Voorboring | 25 mm |
Naafdiameter | 140 mm |
Totale breedte | 55 mm |
Tandbreedte Simplex | 17.6 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |