Eriks

Kettingwiel 100-1 Z=16 voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23546036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 93,97/ stukexcl. btw

€ 113,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA100A-1
Serie
Sprocket PB
Type
ASA100A-1
Aantal tanden
16
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Steekcirkel
162.75 mm
Buitendiameter
177.7 mm
Voorboring
25 mm
Naafdiameter
120 mm
Totale breedte
50 mm
Tandbreedte Simplex
17.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1