Eriks

Kettingwiel 08B-3 Z=95 Voorgeboord

  • ERIKS:14434281
  • Fabrikant:8054652027207
Image 1
Opslaan in lijst

€ 270,97/ stukexcl. btw

€ 327,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
08B-3
Serie
Sprocket PB
Type
08B-3
Aantal tanden
95
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
384.11 mm
Buitendiameter
390.7 mm
Tandbreedte Simplex
7 mm
Tandbreedte Triplex
34.9 mm
Materiaal
Grijs gietijzer
Norm
DIN 8187